Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril5.148 po
- Longueur du baril2.38 po
- Diamètre du cercle de boulonnage6.25 po
- Alésage Diamètre4.4375 po
- Taille de la bagueJS
- Bride extérieure Diamètre7.2500 po
- Bride Épaisseur1.0000 po
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/8 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.3750 po
- Longueur de vis2.5 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro CUP du fabricant698672028103
- MatérielFonte ductile
- Type de montageConventionnel ou inversé
- CUP_NON698672028103