Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon5/8 (B) po, 5/8 (R) po
- Diamètre de l’arbre compatible2-7/16 po
- Diamètre du raccord2-7/16 po
- Longueur totale7-3/8 po
- Largeur totale7-3/8 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Type de pièceJoint d’arbre
- Type de jointEnsemble de déchets
Aperçu
Description du fabricant
WPS2716WL JOINT D’ÉTANCHÉITÉ POUR EMBALLAGE DE DÉCHETS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité