Motion
0300 RK 010 mm

HYDAC CORP
0300 RK 010 MM

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de plastique, 10 microns, débit maximal de 79 gal/min
N° D’ARTICLE MI03666957
N° MFR0300 RK 010 MM
Prix433.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0300 RK 010 MM

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de plastique, 10 microns, débit maximal de 79 gal/min
N° D’ARTICLE MI03666957
N° MFR0300 RK 010 MM
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
Prix433.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de plastique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Débit maximum
    79 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Mobilemicron

Aperçu

Description du fabricant
0300 RK 010 mm

Vous pourriez également aimer