Motion
SUC206-30MM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03666975
N° MFRSUC206-30MM
Prix352.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 1.5000 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03666975
N° MFRSUC206-30MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix352.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590390779
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3496 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1856 lbf
  • Type de joint
    Silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUC
  • CUP_NON
    1200106972839

Aperçu

Description du fabricant
UC206B-A INSERT MONTÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif