Motion
GY10B1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
GY10B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux Synergy® - British Standard Series, pas de 10B /5/8 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667119
N° MFRGY10B1X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
GY10B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux Synergy® - British Standard Series, pas de 10B /5/8 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667119
N° MFRGY10B1X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    9.65 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    14.60 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.55 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.08 mm
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Résistance à la traction
    22200 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766000074
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +70 °C
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766000074
  • Capacité de charge utile
    1100 lb

Aperçu

Description du fabricant
10B SYNERGIE RIV CH 10FT
  • Prix au pied