Motion
120A1SPX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
120A1SPX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667150
N° MFR120A1SPX10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120A1SPX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 120 / 1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03667150
N° MFR120A1SPX10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    49.3 mm
  • Largeur intérieure
    25.23 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    36.2 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    4.8 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.11 mm
  • Diamètre du rouleau
    22.23 mm
  • Résistance à la traction
    125000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1, ISO 606
  • CUP_NON
    673766034734

Aperçu

Description du fabricant
120 SYNO RIV CH 10FT
  • Prix au pied