Motion
160HV MAILLON DE CONNEXION CP

RENOLD JEFFREY
160HV CONN LINK CP

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667194
N° MFR160HV CONN LINK CP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
160HV CONN LINK CP

Maillon de connexion - 160 / 2 po pas, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03667194
N° MFR160HV CONN LINK CP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    73.9 mm
  • Taille et pas de la chaîne
    160 / 2 po
  • Largeur intérieure
    31.55 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    47.73 mm
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ANSI B29.100, ISO 606
  • CUP_NON
    6623900939924

Aperçu

Description du fabricant
160HV MAILLON DE CONNEXION CP

You May Also Like