Motion
28B1X10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
28B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 28B /1-3/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667271
N° MFR28B1X10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
28B1X10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 28B /1-3/4 po, rivetée, 1 toron, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI03667271
N° MFR28B1X10 ft RIV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    30.99 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    37.08 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.62 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    15.90 mm
  • Diamètre du rouleau
    27.94 mm
  • Résistance à la traction
    200000 N

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Numéro CUP du fabricant
    673766004317
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique
  • Normes respectées
    BS 228, DIN 8187, ISO 606
  • CUP_NON
    673766004317
  • Capacité de charge utile
    7650 lb

Aperçu

Description du fabricant
28B RIV BOÎTE STANDARD BRITANNIQUE DE 10 PI
  • Prix au pied