Motion
35-4 OL
Maillon de décalage - 35 / 3/8 en pas
N° D’ARTICLE MI03667280
N° MFR35-4 OL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon de décalage - 35 / 3/8 en pas
N° D’ARTICLE MI03667280
N° MFR35-4 OL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.665 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.184 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Pas transversal
    0.399 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    4
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900530862

Aperçu

Description du fabricant
35-4 LIEN OFFSET