Motion
MF80AUC-A1.X/3B3.4

HYDAC CORP
MF80AUC-A1.X/3B3.4

Assemblage hydraulique à tête unique à visser 02068077 - série MF, taille 0080 , style tête unique, 3/4 NPT orifice, dérivation 50 psid, 120 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03668757
N° MFRMF80AUC-A1.X/3B3.4
Prix61.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MF80AUC-A1.X/3B3.4

Assemblage hydraulique à tête unique à visser 02068077 - série MF, taille 0080 , style tête unique, 3/4 NPT orifice, dérivation 50 psid, 120 psi max, joint en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03668757
N° MFRMF80AUC-A1.X/3B3.4
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
Prix61.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0080
  • Taille du port
    3/4 NPT

Détails

  • Contournement
    50 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Aucun indicateur - Disponible avec port bouché
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type de tête
    Célibataire
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    120 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF

Aperçu

Description du fabricant
ENS. TÊTE MF80AUC-A1.1/3B3.4 (3/4 po NPT)
  • Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
  • Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Changements d’éléments rapides et faciles
  • Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
  • Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
  • Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
  • Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté