Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
- Taille pour hommeXS
- Taille pour femmesXS
Détails
- Détails supplémentairesQualité alimentaire, poignet en tricot, tricot sans couture
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationFabrication, assemblage, entretien
- Matériau arrièreSynthétique
- Conception enduitePaume, doigts
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurGris
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants en tricot sans couture
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Type de serviceService standard
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Comprend12 paires
- Utilisation dans l’industrieFabrication, assemblage, entretien
- IsoléNon
- Jauge de tricot13
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureNylon
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Non pelucheuxNon
- Numéro de catalogue du fabricant9679 TP
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit
- Gamme de produitsNXG
- Type de protectionProtection générale
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Sans couturesOui
- SérieNXG
- Normes respectéesCE 4121
- Dissipation statiqueNon
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit
- CUP_NON30451431644485
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire