Motion
25-310-5000-psi/barre

NOSHOK INC
25-310-5000-psi/bar

Jauge de pression, boîtier en laiton de 2.5 po, éléments internes en alliage de cuivre, 5000 psi/bar, 1/4 NPT connexion arrière mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI03670205
N° MFR25-310-5000-psi/bar
Prix204.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
25-310-5000-psi/bar

Jauge de pression, boîtier en laiton de 2.5 po, éléments internes en alliage de cuivre, 5000 psi/bar, 1/4 NPT connexion arrière mâle, remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI03670205
N° MFR25-310-5000-psi/bar
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
Prix204.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Précision
    1.6 %
  • Plage de température ambiante
    0 à 160 °F
  • Emplacements de connexion
    Retour
  • Matériel
    Acrylique avec joint torique
  • Mouvement
    Laiton et nickel-argent avec surfaces de roulement très polies
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 5,000

Aperçu

Description du fabricant
25-310-5000 PSI/BAR
  • Jauge remplie de liquide robuste de haute qualité
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 15,000 psi
  • Boîtier en laiton moulé avec finition en laiton naturel
  • Alliage de cuivre ou pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et en laiton
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)
  • Pour les jauges avec MIP, le remplissage GY40 est standard pour les jauges remplies de liquide