Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille50.80 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Diamètre de la tête70 mm
- Largeur de la tête25.40 mm
- Angle de désalignement21 o
- Taille du filetage de la tigeM30 x 2.0
- Taille du filetageM30 x 2.0
- Poids1.09 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale147238 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMM
- Direction du filetageMain droite
- Type de fil-6g
- CUP_NON190029038457