Motion
56B17F5330F

LEESON ELECTRIC
56B17F5330F

Moteur souffleur/ventilateur - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03672566
N° MFR56B17F5330F
Prix1,991.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56B17F5330F

Moteur souffleur/ventilateur - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, cadre 56C , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03672566
N° MFR56B17F5330F
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
Prix1,991.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    19.0400 po, 483.61 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    19.04
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié Csa et reconnu Ul;Refroidissement par ventilateur totalement fermé;Moteur de frein
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1.50 & 1, F#56C, TR/MIN :1800 & 1500, 115/208-230 & 110/220 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    15.20 / 8.20–7.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Couple de pleine charge
    4.51 pi-lb;6.11 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.1 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D404
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027467
  • Modèle
    56B17F5330F
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856027467
  • Tension
    115/208-230
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM D404 TEFC 115/208-230V
  • Ensemble de ressorts sans danger Stearns série 56 Frein pour maintenir ou arrêter Le frein a un réglage manuel de l’usure pour une durée de vie plus longue Le levier de dégagement manuel à l’arrière du boîtier de frein Les fils de frein sont terminés au niveau du frein Montage universel, aucune modification nécessaire La tension de la bobine de frein correspond aux tensions du moteur, voir la section mod pour les autres bobines de frein Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour réduire l’ampérage Base amovible boulonnée pour une option de montage sans pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon