Motion
VQ7-8-FJG-D-3Z

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FJG-D-3Z

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03689967
N° MFRVQ7-8-FJG-D-3Z
Prix164.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ7-8-FJG-D-3Z

ÉLECTROVANNE, ISO STANDARD
N° D’ARTICLE MI03689967
N° MFRVQ7-8-FJG-D-3Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix164.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    3 Centre d’échappement de position
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Sans sous-plaque
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQ7
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VALVE VQ7-8-FJG-D-3Z ISO DBL SOL TAILLE 2
  • Taille 2, électrovanne standard ISO
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Pression de fonctionnement : 0.15 à 1.0MPa
  • Logement : IP65 (à l’épreuve de la poussière et de la splah)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté