Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne73.91 mm
- Largeur intérieure12.7 mm
- Hauteur de la plaque de liaison18.11 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison2.39 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche5.94 mm
- Diamètre du rouleau11.91 mm
- Résistance à la traction113430 N
- Pas transversal22.78 mm
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantXS-123303-010
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre3
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647319800
Aperçu
- Prix au pied