Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur15 oz
- Plage de couverture14 pi2
- Taille15 OZ. VAPORISATEUR
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurBleu clair
- Famille de couleursBleu
- Temps de séchage1 à 2 heures
- ExpositionExtérieur
- FinitionLUSTRÉ
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale+10 °C
- Type de buseRéglable à 360 degrés
- Type de résineÉmail alkyde
- SurfaceMétal, acier, maçonnerie, bois
- CUP_NON020066212384
- Teneur en composés organiques volatils65 (finition) %, 80 (métallique) %
Aperçu
- Les solides de peinture élevés offrent une excellente couverture en une seule couche
- Sèche fast—20 minutes au toucher
- Rétention supérieure du lustre
- La finition robuste et professionnelle offre une résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage
- Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
- La plupart des couleurs correspondent aux produits d’émail industriel Rust-Oleum pour des retouches pratiques
- Approuvé par l’USDA et approuvé par Agriculture Canada
- Aérosol de 20 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire