Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.56 po
- Taille et pas de la chaîne35 / 3/8 po
- Largeur intérieure0.188 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.356 po
- Diamètre de la broche0.141 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantC-1282CL-18BA
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- CUP_NON716647162413