Motion
BRG22213K.C3

DODGE
BRG22213K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI03693005
N° MFRBRG22213K.C3
Prix370.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22213K.C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 31 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI03693005
N° MFRBRG22213K.C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix370.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    45500 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    422124
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    422124
  • Vitesse maximale
    3800 tr/min
  • Brochure du produit
  • Brochure du produit 2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    47500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475150694

Aperçu

Description du fabricant
BRG22213KC3