Motion
25006-4122

GARLOCK KLOZURE
25006-4122

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 13.500 po, diamètre extérieur 15.000 po, largeur totale 0.750 po, modèle 23 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI03693548
N° MFR25006-4122
Prix4,578.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
25006-4122

Klozure® Joint d'étanchéité à l'huile - fendu, diamètre d'arbre 13.500 po, diamètre extérieur 15.000 po, largeur totale 0.750 po, modèle 23 , matériau pour lèvre en V droit
N° D’ARTICLE MI03693548
N° MFR25006-4122
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
Prix4,578.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    15.000 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.500 po
  • Poids
    1.473 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint fendu, lèvre simple avec ressort à doigt en acier inoxydable moulé
  • Plage de température continue
    -22 à 400°F
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Modèle 23
  • Type de conception
    Modèle 23
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Mill-Right V
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25006-4122
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2,000 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.010 po à 1,000 pi/min; 0.005 po à 2,000 pi/min
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Série
    Modèle 23
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    302SS
  • Application typique
    Joint fendu à service général, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie minière, industrie des pâtes et papiers, industrie hydroélectrique, industrie sidérurgique, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
23X4122 BROYEUR DROIT V DIVISÉ 13.500 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles.