Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Anneau intérieur Largeur1.2188 po
- Anneau extérieur Largeur0.6250 po
- Extérieur Diamètre47 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461351987
- Rpm max.6500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Type de jointTriple lèvres
- SérieNP
- CUP_NON662461351987