Motion
34861
Poulie tendeur à courroie plate - Largeur de courroie 3-3/4 po, Alésage 1/2 po, DE 6.28 po, Matériau composite renforcé de verre haute résistance
N° D’ARTICLE MI03695250
N° MFR34861
Prix363.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur à courroie plate - Largeur de courroie 3-3/4 po, Alésage 1/2 po, DE 6.28 po, Matériau composite renforcé de verre haute résistance
N° D’ARTICLE MI03695250
N° MFR34861
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
Prix363.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    3-3/4 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre de la face
    6 po
  • Largeur de la surface plane
    3.85 po
  • Diamètre extérieur
    6.28 po
  • Largeur totale
    4-1/4 po
  • Poids
    5.8 lb

Détails

  • Type de fermeture de roulement
    Double scellement
  • Type de surface plane
    Plat
  • Matériau de la poulie
    Composite renforcé de verre à haute résistance
  • Type de roulement
    6203-2RS
  • CUP_NON
    0662345012898
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
F4B6280