Motion
NS815-21T  1-1/4IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS815  »
N° D’ARTICLE MI03695745
N° MFRNS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR
Prix160.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS815  »
N° D’ARTICLE MI03695745
N° MFRNS815-21T 1-1/4IN 1KW1SS PA GR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    50.8 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Pas
    5.089 po
  • Pas Diamètre  
    5.0880 po
  • Largeur de la dent
    54.9 mm
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS815
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Plat
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210857349

Aperçu

Description du fabricant
614-28-3 NS815-21T 1-1/4 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 815 avec 21Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1-1/4in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA