Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu1/2 po
- Diamètre intérieur de l’alésage2 po
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-7/16 po
- Largeur de bande de roulement2 po
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- ID du roulement1/2 po
- Couleur de baseNOIR
- Dureté78 à 82 Shore D
- Tolérance à la chaleur-30 à 220 °F
- Capacité de charge2160 lb
- Plage de capacité de charge2,000 à 3,999 lb
- Numéro de catalogue du fabricantNX0422808
- Plage de température de fonctionnement-30 à 220 °F
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementNYLON - TRONIX
- Type de bande de roulementCouronne
- TypeROUE
- Type de roulementBalle
- Type de roulement de roueBOULE DE PRÉCISION
- Type de matériau de rouePolymère à impact élevé