Motion
NX0642812
5.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03697047
N° MFRNX0642812
Prix323.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5.0000 po de diamètre, roulement à rouleaux droit, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03697047
N° MFRNX0642812
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
Prix323.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur du moyeu
    3.0000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Dureté
    78-82 Shore D
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 220 °F
  • Type de roulement
    Rouleau droit
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
NX0642812