Motion
16XA06201SFBA

ALBION INDUSTRIES
16XA06201SFBA

Roulette sur roues à plaque pivotante - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI03701717
N° MFR16XA06201SFBA
Prix76.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
16XA06201SFBA

Roulette sur roues à plaque pivotante - série 16 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI03701717
N° MFR16XA06201SFBA
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
Prix76.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.5000 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Diamètre de la goupille King
    5/8 po
  • Taille de la jambe
    1/4 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7-1/4 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.2500 po, 184.15 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Poids
    2000 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Type de frein
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Moyennement robuste
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Code de fixation
    Plaque standard
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots de manutention
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16XA06201SFBA
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 16
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    2000 lb
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Dureté des roues
    63 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
16XA06201SFBA 6X2 POL ROULETTE PRO SWL