Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.35 po
- Largeur de la face1-13/16 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage3.9688 po
- Plaque de montage Taille3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur13/16 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Forme du trou de boulonRonde
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesMachine d’affaires à profil bas
- Série de roulettesSérie 20
- Type de rouletteÉmerillon
- Matériau de basePolypropylène
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de matériau de rouePolypropylène