Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon5/16 po,7.94 mm
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille du boulon0.35 po
- Taille de la roulette3.0000 po, 76.20 mm
- Largeur de la face1.8125 po
- Espacement maximal des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage3.9688 po
- Plaque de montage Taille3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale3.9700 po, 100.84 mm
- Taille de la plaque3.38 po x 4.13 po
- Plomb pivotant Longueur13/16 po
- Largeur de bande de roulement1.8100 po
- Diamètre de la roue3.0000 po
- Largeur de roue1.8100 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- ApplicationÉquipement de machine de bureau, armoires/caisses, chariots, tablettes de serveur, machines à boissons gazeuses, équipement de distribution automatique
- Forme du trou de boulonRonde
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesMachine d’affaires à profil bas
- Série de roulettesSérie 20
- Type de rouletteRigide
- ConstructionAcier estampé
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionFini noir
- Finition du cadreFini noir
- Capacité de charge1000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 20
- Plaque supérieure3.38 po x 4.13 po, 85.85 mm x 104.9 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de roulement de roueRouleau
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique