Motion
20TM03201S
Roulette à roues à plaque pivotante - série 20 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-13/16 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03702193
N° MFR20TM03201S
Prix50.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque pivotante - série 20 , matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 3 po, largeur de face de 1-13/16 po, capacité de charge de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03702193
N° MFR20TM03201S
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
Prix50.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    5/16 po,7.94 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0197 po
  • Taille du boulon
    0.35 po
  • Taille de la roulette
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Largeur de la face
    2 mm
  • Espacement maximal des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 3-3/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    3.9688 po
  • Plaque de montage Taille  
    3-1/8 x 4-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    3.9700 po,100.84 mm
  • Taille de la plaque
    3.13 po x 4.13 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    13/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    1.8100 po
  • Diamètre de la roue
    3.0000 po
  • Largeur de roue
    1.8100 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Chariots, tablettes de serveurs, armoires/caisses, machines à boissons gazeuses, équipement de distributrice, équipement de machine commerciale
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Machine d’affaires à profil bas
  • Série de roulettes
    Série 20
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Acier estampé
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Finition du cadre
    Noir
  • Tolérance à la chaleur
    250 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    20TM03201S
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 20
  • Plaque supérieure
    3.13 po x 4.13 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
20TM03201S