Motion
310FS08501R
Roulette à plaque - 310 Contender, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI03702813
N° MFR310FS08501R
Prix367.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à plaque - 310 Contender, matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI03702813
N° MFR310FS08501R
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
Prix367.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0394 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.52 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.18 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    4100 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception Kingpinless, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, conforme à la norme Rohs
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    4100 lb, 1859.73 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure sans broche
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    310 Demandeur
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Matériau de base
    Acier forgé
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    800 °F
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    310
  • Style
    Plaque rigide
  • Matériau de la bande de roulement
    Acier forgé
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    4100 lb
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
310FS08501R 8X3 STL RID ROULETTE HAUT MATELAS