Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon6-1/4 po, 158.75 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Hauteur de montage7.5000 po, 190.50 mm
- Plaque de montage Taille6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Hauteur totale7.5000 po,190.50 mm
- Taille de la plaque6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1.3750 po
- Rayon pivotant8.5000 po, 215.90 mm
- Taille des pneus3.0000 po x 6.0000 po, 76.20 mm x 152.40 mm
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids2000 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés, traités à la chaleur
- ApplicationDépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Plage de capacité de charge de la roulette2000 lb, 907.185 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure pivotante
- Série de roulettesSérie 310
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de basePhénolique
- Matériau du cadreAcier
- Dureté102
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge2000 lb
- Numéro de catalogue du fabricant310TM06501SFBB
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSérie 310
- StylePlaque supérieure
- Plaque supérieure6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids2000 lb
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues102 Rockwell E
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique