Motion
410FR06501S
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI03703475
N° MFR410FR06501S
Prix279.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, capacité de charge de 5400 lb
N° D’ARTICLE MI03703475
N° MFR410FR06501S
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
Prix279.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    8.0000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.2187 po
  • Rayon pivotant
    5.2188 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    5400 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    410
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Peinture noire
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    FR - Ductile (arrondi)

Aperçu

Description du fabricant
410FR06501S 6X3 DUC RENVERSÉ PLATEAU DE ROULETTE