Motion
410PY10501S
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 10.0000 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI03703602
N° MFR410PY10501S
Prix403.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 10.0000 po, capacité de charge de 3000 lb
N° D’ARTICLE MI03703602
N° MFR410PY10501S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix403.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    3.3750 po
  • Rayon pivotant
    8.3750 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    3000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    410
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement verte sur noyau en fonte noire
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PY - Polyuréthane (âme en fonte)

Aperçu

Description du fabricant
410PY10501S 10X3 ROULETTE EN POLYURA