Motion
FB6018X1-1/4 5/16 kW

DODGE
FB6018X1-1/4 5/16 KW

Pignon d’accouplement à chaîne - 60 chaîne, 18 dents, 1.2500 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03708573
N° MFRFB6018X1-1/4 5/16 KW
Prix115.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB6018X1-1/4 5/16 KW

Pignon d’accouplement à chaîne - 60 chaîne, 18 dents, 1.2500 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03708573
N° MFRFB6018X1-1/4 5/16 KW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix115.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur de l’alésage
    1.88 po
  • Taille du raccord
    6018
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de chaîne
    60
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    426533
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 3000 tr/min, sans couvercle 675 tr/min
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475009770

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE FB6018X1-1/4 FLG 5/16 KW 426533