Motion
8065 X 4 7/16-DUCT NK

DODGE
8065 X 4 7/16-DUCT NK

Bague de verrouillage conique - série 8065 , 4.4375 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708822
N° MFR8065 X 4 7/16-DUCT NK
Prix5,879.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
8065 X 4 7/16-DUCT NK

Bague de verrouillage conique - série 8065 , 4.4375 po de diamètre, matériau en fonte ductile
N° D’ARTICLE MI03708822
N° MFR8065 X 4 7/16-DUCT NK
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
Prix5,879.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.4375 po
  • Taille de la bague
    8065
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.5000 po
  • Poids
    140 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
8065 X 4 7/16-DUCT NK 117506