Motion
FB5018 X 1 3/16

DODGE
FB5018 X 1 3/16

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 18 dents, 1.1875 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03710207
N° MFRFB5018 X 1 3/16
Prix84.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB5018 X 1 3/16

Pignon d’accouplement à chaîne - 50 chaîne, 18 dents, 1.1875 po alésage, terminé avec une clavette et matériau : acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03710207
N° MFRFB5018 X 1 3/16
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
Prix84.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Longueur de l’alésage
    1.69 po
  • Taille du raccord
    5018
  • Diamètre extérieur
    2.9700 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de chaîne
    50
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099197
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 4000 tr/min, sans couvercle 800 tr/min
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475792481

Aperçu

Description du fabricant
FB5018 X 1 3/16 EMBOUT DE CHAÎNE FLG 099197