Motion
M X 2-15/16

DODGE
M X 2-15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague M, 2-15/16 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03710315
N° MFRM X 2-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M X 2-15/16

Bague à déconnexion rapide - Bague M, 2-15/16 po de diamètre, 9.1250 po de diamètre extérieur en flg, 6.7500 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03710315
N° MFRM X 2-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    6.5000 po
  • Longueur du baril
    5.1800 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Taille de la bague
    M
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.1250 po
  • Bride Épaisseur  
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.7500 po
  • Longueur de vis
    6-3/4 po
  • Taille du filetage
    3/4-10
  • Poids
    46.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    425121
  • Numéro CUP du fabricant
    782475821068
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    4
  • Couple de serrage des vis
    2700 po
  • Capacité de couple
    85000 po
  • CUP_NON
    782475821068

Aperçu

Description du fabricant
M X 2-15/16 SANS PORTE-CLÉS 425121
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon