Motion
LD-50X30-TUFR

DODGE
LD-50X30-TUFR

Cadre de rangement - montage sur selle, 30.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI03710738
N° MFRLD-50X30-TUFR
Prix1,702.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LD-50X30-TUFR

Cadre de rangement - montage sur selle, 30.0000 po de course
N° D’ARTICLE MI03710738
N° MFRLD-50X30-TUFR
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
Prix1,702.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    5.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    49.5000 po
  • Hauteur totale
    4.1250 po
  • Global Longueur  
    51.2500 po
  • Taille de la monture Take Up
    LD-50
  • Voyage  
    30.0000 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    50
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Montage sur selle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038929
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • Série
    LD
  • Style
    Service léger
  • CUP_NON
    782475838066

Aperçu

Description du fabricant
LD-50X30-TUFR 038929