Motion
120100 x 11 kW

DODGE
120100 X 11 KW

Bague de verrouillage conique - série 120100 , 11 po de diamètre, 2-1/2 x 1-3/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711116
N° MFR120100 X 11 KW
Prix9,561.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
120100 X 11 KW

Bague de verrouillage conique - série 120100 , 11 po de diamètre, 2-1/2 x 1-3/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711116
N° MFR120100 X 11 KW
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
Prix9,561.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11 po
  • Taille de la bague
    120100
  • Taille de la rainure de clavette
    2-1/2 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    10.0000 po
  • Poids
    320 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
120100 X 11 KW 117526