Motion
DOUILLE F X 65MM-KW

DODGE
F X 65MM-KW BUSHING

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 65 mm, 6.6250 po OD flg, 3.6250 po LTB
N° D’ARTICLE MI03711199
N° MFRF X 65MM-KW BUSHING
Prix346.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F X 65MM-KW BUSHING

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet F, alésage 65 mm, 6.6250 po OD flg, 3.6250 po LTB
N° D’ARTICLE MI03711199
N° MFRF X 65MM-KW BUSHING
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
Prix346.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    4.43 po
  • Longueur du baril
    2.82 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.63 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    7-1/4 po (acier), 7-3/4 po (fer CI 30 )
  • Longueur de vis
    3-5/8 po
  • Taille du filetage
    9/16-12 po
  • Poids
    14.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120151
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    900 po
  • Capacité de couple
    30000 po
  • CUP_NON
    782475899289

Aperçu

Description du fabricant
F X 65MM, 18 X 4.4MM KW 120151