Motion
E X 45MM-KW

DODGE
E X 45MM-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 45 mm, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711217
N° MFRE X 45MM-KW
Prix186.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E X 45MM-KW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, alésage de 45 mm, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.6250 po de longueur, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03711217
N° MFRE X 45MM-KW
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
Prix186.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.83 po
  • Longueur du baril
    1.88 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6250 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    6-1/2 po (acier), 7-1/2 po (fer CI 30 )
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po
  • Poids
    9.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    720 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120141
  • Matériel
    Fonte
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    720 po
  • Capacité de couple
    20000 po
  • CUP_NON
    782475900220

Aperçu

Description du fabricant
E X 45MM, 14 X 3.8MM KW 120141