Motion
NSTU-GT-110L

DODGE
NSTU-GT-110L

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-5/8 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, 0.3130 po, fente de 7.95 mm
N° D’ARTICLE MI03711664
N° MFRNSTU-GT-110L
Prix470.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-GT-110L

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, alésage 1-5/8 po, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, 0.3130 po, fente de 7.95 mm
N° D’ARTICLE MI03711664
N° MFRNSTU-GT-110L
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
Prix470.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Longueur de l’alésage
    1.85 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8500 po, 46.99 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8500 po, 46.99 mm
  • Hauteur totale
    5.4400 po, 138.19 mm
  • Longueur totale
    4.7500 po, 120.70 mm
  • Largeur totale
    1.8500 po, 46.99 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Code de taille
    209
  • Fente Espacement  
    3.2500 po, 82.54 mm
  • Fente Largeur  
    0.3130 po, 7.95 mm
  • Taille de la monture Take Up
    NS-400
  • Taille du filetage du taraud
    0.8750 po, 22.22 mm
  • Poids
    4.66 lb, 2.114 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    209
  • Numéro de cadre compatible
    NS-400
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136122
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Vitesse maximale
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35100.917 N, 7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21822.975 N, 4906 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    209
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782475989560

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-GT-110L 136122