Motion
INS-GTM-75M

DODGE
INS-GTM-75M

Roulement d'insert de bille - DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI03711825
N° MFRINS-GTM-75M
Prix889.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-GTM-75M

Roulement d'insert de bille - DI 75 mm
N° D’ARTICLE MI03711825
N° MFRINS-GTM-75M
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
Prix889.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    17407 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Montage de l’adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    129898
  • Numéro CUP du fabricant
    782475992768
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    13102 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475992768

Aperçu

Description du fabricant
INS-GTM-75M 129898