Motion
TXT105ET RÉDUCTEUR À MONTAGE SUR BRIDE

DODGE
TXT105ET FLANGE MOUNT REDUCER

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 5:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03711933
N° MFRTXT105ET FLANGE MOUNT REDUCER
Prix2,873.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT105ET FLANGE MOUNT REDUCER

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 5:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03711933
N° MFRTXT105ET FLANGE MOUNT REDUCER
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
Prix2,873.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    107
  • Taille du boîtier
    1
  • Rapport nominal
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    6 : 1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    241415
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT1

Aperçu

Description du fabricant
TXT105T RÉDUCTEUR À BRIDE 241415
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good