Motion
TXT805T

DODGE
TXT805T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 5:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03711980
N° MFRTXT805T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TXT805T

Réducteur de vitesse monté sur arbre - 5:1 Rapport, Type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI03711980
N° MFRTXT805T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    407
  • Taille du boîtier
    8
  • Rapport nominal
    5:1

Détails

  • Ratio réel
    6 : 1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    248414
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre

Aperçu

Description du fabricant
TXT805T RÉDUCTEUR À BRIDE 248414