Motion
STL 3030 X 2-1/4-KW

DODGE
3030 X 2-1/4-KW STL

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 2-1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03712364
N° MFR3030 X 2-1/4-KW STL
Prix623.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3030 X 2-1/4-KW STL

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 2-1/4 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03712364
N° MFR3030 X 2-1/4-KW STL
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
Prix623.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/4 po
  • Taille de la bague
    3030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
3030 X 2-1/4-KW STL 117731