Motion
6022SEAL
JOINT DE COUVERCLE DE RACCORDEMENT
N° D’ARTICLE MI03714296
N° MFR6022SEAL
Prix16.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JOINT DE COUVERCLE DE RACCORDEMENT
N° D’ARTICLE MI03714296
N° MFR6022SEAL
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
Prix16.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’alésage compatible
    1-1/8 (alésage de la plaque) po, 3 (max) po
  • Diamètre du raccord
    5-61/64 po
  • Longueur totale
    4-11/16 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950368030
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Type de pièce
    Accouplement de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
6022SEAL 6022 JOINT DE COUVERCLE CPL
  • Tous les raccords de chaîne Martin ont des dents durcies.
  • Sélectionnez le plus petit accouplement qui convient aux deux arbres.
  • Pour un fonctionnement en marche arrière, des charges de choc ou de pulsation, ou d'autres conditions de fonctionnement sévères, sélectionner la taille d'accouplement supérieure suivante.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté