Motion
SPP-25
N° D’ARTICLE MI03714399
N° MFRSPP-25
Prix39.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03714399
N° MFRSPP-25

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Longueur totale
    2-5/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    0.625 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Numéro du concentrateur
    SPH-25
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950077260
  • Matériel
    Acier
  • NIP
    SP-25
  • CUP_NON
    697950077260

Aperçu

Description du fabricant
GOUPILLES DE CISAILLEMENT SPN-25 ÉGRATIGNÉES
  • Les pignons de goupille de cisaillement offrent une protection simple et fiable contre les dommages coûteux causés par la surcharge ou le blocage de la machinerie
  • Le couple est transmis par une seule broche, encollée au cisaillement lorsque la charge de sécurité est dépassée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté