Motion
11H PB
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’entretoise, taille 11, 2.8750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714802
N° MFR11H PB
Prix364.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - moyeu d’entretoise, taille 11, 2.8750 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03714802
N° MFR11H PB
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
Prix364.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    5-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.71875 po
  • Diamètre extérieur
    5.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    SC
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Concentrateur d’espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275482
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Concentrateurs de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • CUP_NON
    697950275482

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU QUADRA-FLEX CPLG H DE 11H LB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté