Motion
W268M22-JA
W268M22-JA
N° D’ARTICLE MI03714825
N° MFRW268M22-JA
Prix245.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W268M22-JA
N° D’ARTICLE MI03714825
N° MFRW268M22-JA
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
Prix245.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 à 1.2500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.953 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    2.5540 po
  • Diamètre du pas
    2.6070 po
  • Poids
    0,97 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-26-22
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    JA
  • Numéro CUP du fabricant
    697950876986
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    26
  • CUP_NON
    697950876986

Aperçu

Description du fabricant
W268M22-JA SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté